Motion
121108DGDS
121108DGDS - TALADRADO DE AGUJEROSAW 8DG 1/2 12.7MM 1/PAQUETE
Artículo MI #09012467
No. Fabricante 121108DGDS
Precio45.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
121108DGDS - TALADRADO DE AGUJEROSAW 8DG 1/2 12.7MM 1/PAQUETE
Artículo MI #09012467
No. Fabricante 121108DGDS
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
Precio45.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Sierra de 1 orificio
  • Profundidad de taladrado
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo del plato de garras
    No aplicable
  • Diámetro de la broca piloto
    0.25 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    13 mm

Detalles

  • Aplicación
    Baldosa y piedra natural
  • Tipo de bit
    Sierra perforadora
  • Material de la hoja
    Recubierto de diamantes
  • Eje integrado
    Sierra perforadora
  • Estuche incluido
    No
  • Kit
    No
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
121108DGDS 8DG 1/2 12.7MM HOLESAW
  • 13mm
  • No se necesita eje
  • El borde continuo de diamante soldado dura más en azulejos y piedras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo