Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoSierra de 1 orificio
- Profundidad de taladrado2 pulg.
- Diámetro del orificio1-3/8 pulg.
- Tamaño mínimo del plato de garrasNo aplicable
- Diámetro de la broca piloto0.25 pulg.
Detalles
- AplicaciónBaldosa y piedra natural
- Tipo de bitSierra perforadora
- Material de la hojaRecubierto de diamantes
- Estuche incluidoNo
- KitNo
- GarantíaGarantía limitada de por vida
Descripción general
- Par bajo, se requiere presión ligera
- No se necesita eje
- El borde continuo de diamante soldado dura más en azulejos y piedras