Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla44.875 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.025 pulg.
- Anchura de la cuchilla0.5 pulg.
- ContenidoPaquete de 25
- Dientes por pulgada10
Detalles
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaBanda
- Para su uso enMetal
- Número de dientes448
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
- RESISTENCIA MEJORADA DEL HAZ, las bandas especialmente tratadas de grosores de 0,023 y 0,025 ofrecen una mayor resistencia de la cuchilla, reduciendo la deflexión y la torsión de las cuchillas durante condiciones de corte severas
- Las cuchillas bimetálicas, RESISTENTES A LOS AFILADOS, se doblan y resisten la rotura y prolongan la vida útil de la cuchilla
- Diseño LENOX TUFF TOOTH LARGO Y DURADERO que refuerza el diente para una mayor vida útil de la cuchilla