Motion
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

Lenox Tool Company & American Saw MFG
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

9407B38EW1418 - BANDA PORTA 44-7/8X1/2X023X14/18 25PK
Artículo MI #09012614
No. Fabricante 9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lenox Tool Company & American Saw MFG
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T

9407B38EW1418 - BANDA PORTA 44-7/8X1/2X023X14/18 25PK
Artículo MI #09012614
No. Fabricante 9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    44.875 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.023 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.5 pulg.
  • Contenido
    Paquete de 25
  • Dientes por pulgada
    14

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetal
  • Tipo de cuchilla
    Banda
  • Para su uso en
    Metal
  • Número de dientes
    628
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
9407B38EW1418 3 8 7/8X1/2X023X14/18T
  • RESISTENCIA MEJORADA DEL HAZ, las bandas especialmente tratadas de grosores de 0,023 y 0,025 ofrecen una mayor resistencia de la cuchilla, reduciendo la deflexión y la torsión de las cuchillas durante condiciones de corte severas
  • Las cuchillas bimetálicas, RESISTENTES A LOS AFILADOS, se doblan y resisten la rotura y prolongan la vida útil de la cuchilla
  • Diseño LENOX TUFF TOOTH LARGO Y DURADERO que refuerza el diente para una mayor vida útil de la cuchilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo