Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.050 pulg.
- Contenido5- 12in Hoja de sierra alternante
- Longitud12.0000 pulg.
- Dientes por pulgada8
- Ancho0.0500 pulg.
Detalles
- AplicaciónMetal grueso, metal mediano, acero inoxidable y rescate contra incendios
- Material de la hojaMetal duro
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Material de corteMetal grueso, metal mediano, acero inoxidable y rescate contra incendios
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualEstablecer
- Tpi8
- UPC_NO885911645720
Descripción general
- HASTA 50X VIDA ÚTIL
- Los carburos de alto rendimiento están soldados al filo de corte para mayor durabilidad y para ayudar a prevenir la pérdida de dientes
- CORTES RÁPIDOS EN APLICACIONES DE CORTE DE METAL EXIGENTES