Motion
110K

NTN
110K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7600 pulg. de D.I., 3.1670 pulg. de D.E., 0.6500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09017135
No. Fabricante 110K
Price$164.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
110K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7600 pulg. de D.I., 3.1670 pulg. de D.E., 0.6500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09017135
No. Fabricante 110K
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
Price$164.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.7600 in
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6500 pulg., 16.510 mm
  • Outside Diameter  
    3.1670 in
  • Overall Width  
    0.6500 in
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    110K COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 110K es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.7600in , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 3.1670in y ancho de 0.6500in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    110K
  • Número de Upc del fabricante
    4547359512465
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359512465

Descripción general

Descripción del fabricante
110K COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo