Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca hembra
- Peso total5.3 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Peso5.3 g
Descripción general
- Diámetro de la almohadilla: 20, 25, 35, 50
- El caucho de silicona cumple con FDA21CFRSS1772600
- Configurable con un adaptador (7 tipos) o tampón (no rotativo y giratorio, carrera de 10 o 20mm )