Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8-24
- Diámetro del cepillo2.5 pulg.
- Diámetro del cable de filamento2.5000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAcero al carbono
- Tipo de ejeMango
- Color del pincelPlata
- Material de llenadoAcero al carbono; alambre
- Tipo de productoCepillos para tazas