Motion
27-603G RAT WR BX 12PT 1 X 1-1/16

Gearwrench
27-603G WR RAT BX 12PT 1 X 1-1/16

1" x 1-1/16" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1.9" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 15-1/4" OAL, Steel, Chrome Finish, 0° Offset
Artículo MI #09018436
No. Fabricante 27-603G WR RAT BX 12PT 1 X 1-1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
27-603G WR RAT BX 12PT 1 X 1-1/16

1" x 1-1/16" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1.9" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 15-1/4" OAL, Steel, Chrome Finish, 0° Offset
Artículo MI #09018436
No. Fabricante 27-603G WR RAT BX 12PT 1 X 1-1/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.900 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    0
  • Longitud total
    15-1/4 pulg.
  • Tamaño
    1 x 1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
27-603G RAT WR BX 12PT 1 X 1-1/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"