Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza51/64 pulg.
- Grosor de la cabeza3/8 pulg.
- Ángulo de desplazamiento25
- Longitud total5-31/32 pulg.
- Tamaño3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Tipo de cabezalDoble extremo
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaRachete
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveLlave de caja