Motion
27-626G WR RATA BX OFF 12PT  3/4X7/8 25D

Gearwrench
27-626G WR RAT BX OFF 12PT 3/4X7/8 25D

3/4" x 7/8" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1-13/32" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 8-3/4" OAL, Steel, Chrome Finish, 25° Offset
Artículo MI #09018446
No. Fabricante 27-626G WR RAT BX OFF 12PT 3/4X7/8 25D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
27-626G WR RAT BX OFF 12PT 3/4X7/8 25D

3/4" x 7/8" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1-13/32" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 8-3/4" OAL, Steel, Chrome Finish, 25° Offset
Artículo MI #09018446
No. Fabricante 27-626G WR RAT BX OFF 12PT 3/4X7/8 25D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-13/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    25
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Tamaño
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
27-626G WR RATA BX OFF 12PT 3/4X7/8 25D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"