Motion
2956N WR HAZ DE TRQ 0-800IN/LB 3/8DR

Gearwrench
2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Llave dinamométrica de 3/8" Drive Beam de 0 a 800 pulg./Lb, Graduación de 50 pulg./Lb, OAL de 16", Cabezal fijo
Artículo MI #09018466
No. Fabricante 2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR
Precio172.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Llave dinamométrica de 3/8" Drive Beam de 0 a 800 pulg./Lb, Graduación de 50 pulg./Lb, OAL de 16", Cabezal fijo
Artículo MI #09018466
No. Fabricante 2956N WR TRQ BEAM 0-800IN/LB 3/8DR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8
  • Graduación
    50 pulg. lbs, 12.000 N m
  • Longitud total
    16.0000 pulg.

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Fijo
  • Par máximo
    800.0 pulg. lbs, 68.000 N m
  • Par mínimo
    0.00 pies lbs
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave dinamométrica
  • Tipo
    Haz

Descripción general

Descripción del fabricante
2956N WR HAZ DE TRQ 0-800IN/LB 3/8DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"