Motion
388707N TAP 1/4-20 CONO

Gearwrench
388707N TAP 1/4-20 TAPER

CLAVIJA DE CONO DE MANO DE ACERO INOXIDABLE 1/4-20
Artículo MI #09018630
No. Fabricante 388707N TAP 1/4-20 TAPER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
388707N TAP 1/4-20 TAPER

CLAVIJA DE CONO DE MANO DE ACERO INOXIDABLE 1/4-20
Artículo MI #09018630
No. Fabricante 388707N TAP 1/4-20 TAPER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.9370 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    NC

Descripción general

Descripción del fabricante
388707N TAP 1/4-20 CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"