Motion
388716N TAP 1/2-20 TAP

Gearwrench
388716N TAP 1/2-20 PLUG

CLAVIJA DE TAPÓN DE MANO C/S 1/2-20
Artículo MI #09018639
No. Fabricante 388716N TAP 1/2-20 PLUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
388716N TAP 1/2-20 PLUG

CLAVIJA DE TAPÓN DE MANO C/S 1/2-20
Artículo MI #09018639
No. Fabricante 388716N TAP 1/2-20 PLUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.3120 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3120 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    NF

Descripción general

Descripción del fabricante
388716N TAP 1/2-20 TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"