Motion
388719N TAP 4 X 0.70 CONO

Gearwrench
388719N TAP 4 X 0.70 TAPER

TERRAJA CÓNICA MANUAL C/S 4X.7 3FL
Artículo MI #09018642
No. Fabricante 388719N TAP 4 X 0.70 TAPER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
388719N TAP 4 X 0.70 TAPER

TERRAJA CÓNICA MANUAL C/S 4X.7 3FL
Artículo MI #09018642
No. Fabricante 388719N TAP 4 X 0.70 TAPER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.1870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4x'0.70 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
388719N TAP 4 X 0.70 CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"