Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la roscaM12x1.75 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Rosca estándarSistema métrico grueso