Motion
388734N TAP 1/8-27 NPT

Gearwrench
388734N TAP 1/8-27 NPT

TUBERÍA ESTÁNDAR 1/8-27 NPT
Artículo MI #09018657
No. Fabricante 388734N TAP 1/8-27 NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
388734N TAP 1/8-27 NPT

TUBERÍA ESTÁNDAR 1/8-27 NPT
Artículo MI #09018657
No. Fabricante 388734N TAP 1/8-27 NPT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.3120 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    1
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
388734N TAP 1/8-27 NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo