Motion
67-173G PLR CORTE DE DIÁMETRO 5-1/2 CON GP &SPR

Gearwrench
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR

5-1/8" OAL, capacidad de 3/8", cortador diagonal 3/4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, cabezal diagonal, mango de agarre doble con amortiguación y inmersión
Artículo MI #09019085
No. Fabricante 67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR

5-1/8" OAL, capacidad de 3/8", cortador diagonal 3/4" de largo de la mordaza x 11/16" de ancho de la mordaza, cabezal diagonal, mango de agarre doble con amortiguación y inmersión
Artículo MI #09019085
No. Fabricante 67-173G PLR DIAG CUT 5-1/2 W/GRP &SPR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.7500 pulg., 3/4 pulg., 19.05 mm
  • Grosor de la mordaza
    0.38 pulg., 9.53 mm, 3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.69 pulg., 17.46 mm, 11/16 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg., 130.18 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    3/8 pulg.
  • Estilo de fresa
    Punta biselada
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67-173G PLR CORTE DE DIÁMETRO 5-1/2 CON GP &SPR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo