Motion
CARA DE 69-003G HMR SFT SIN PUNTA 1D  8OZ

Gearwrench
69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ

Cabeza de 1/2 lb Martillo facial suave de acero de 1" sin cara 11-3/8" OAL, fibra de vidrio con mango de agarre
Artículo MI #09019113
No. Fabricante 69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ

Cabeza de 1/2 lb Martillo facial suave de acero de 1" sin cara 11-3/8" OAL, fibra de vidrio con mango de agarre
Artículo MI #09019113
No. Fabricante 69-003G HMR SFT FACE W/O TIP 1D 8OZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    11-3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    2 pulg.
  • Peso de la cabeza
    1/2 lb, 8.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    Menos de 1 lb.
  • Longitud total
    11-3/8 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio con empuñadura
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Cara reemplazable
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillos faciales suaves sin caras

Descripción general

Descripción del fabricante
CARA DE 69-003G HMR SFT SIN PUNTA 1D 8OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo