Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara3 pulg.
- Rango de diámetros de cara3" y más largo
- Longitud del mango14 pulg.
- Longitud del cabezal4 pulg.
- Peso de la cabeza6 lb, 48.00 oz
- Rango de pesos de la cabeza6 - 9.9 libras
- Longitud total17 pulg.
Detalles
- Material del mangoFibra de vidrio con empuñadura
- Material del cabezalAcero
- Tipo de cabezalCara reemplazable
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaMartillos faciales suaves sin caras