Motion
69-490G RBR OTOÑO 32OZ  16-1/2

Gearwrench
69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2

MAZO DE GOMA 2LB CON HNDL DE FIBRA DE VIDRIO
Artículo MI #09019137
No. Fabricante 69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2

MAZO DE GOMA 2LB CON HNDL DE FIBRA DE VIDRIO
Artículo MI #09019137
No. Fabricante 69-490G RBR MALL 32OZ 16-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    15 pulg.
  • Peso de la cabeza
    2 lb, 32 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    15-3/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    14" - 20.9"

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Goma
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Mallet de goma

Descripción general

Descripción del fabricante
69-490G RBR OTOÑO 32OZ 16-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo