Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.38 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza3 lb, 48 oz
- Rango de pesos de la cabeza3 - 5.9 libras
- Longitud total12.6350 pulg.
- Rango de longitud total9" - 13.9"
Detalles
- Material del mangoUretano
- Material del cabezalUretano
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto