Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.75 pulg., 1-3/4 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza1.3100 lb, 21 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Rango de longitud total9" - 13.9"
Detalles
- Material del mangoUretano
- Material del cabezalUretano
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto