Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.25 pulg., 2-1/4 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza2.8100 lb, 45 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total14-3/8 pulg.
- Rango de longitud total14" - 20.9"
Detalles
- Material del mangoUretano
- Material del cabezalUretano
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto