Motion
CABEZAL FINO DE 69-541G HMR Y 10 OZ

Gearwrench
69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 14OZ URETANO DELGADO
Artículo MI #09019144
No. Fabricante 69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD
Precio77.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 14OZ URETANO DELGADO
Artículo MI #09019144
No. Fabricante 69-541G HMR DEAD BLO SLIM 10 OZ HEAD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.25 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    1-1/8 lb, 18 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    10-5/8 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Uretano
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL FINO DE 69-541G HMR Y 10 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo