Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.75 pulg., 2-3/4 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza5-1/2 lb, 80 oz
- Rango de pesos de la cabeza6 - 9.9 libras
- Longitud total20 pulg.
- Rango de longitud total14" - 20.9"
Detalles
- Material del mangoUretano
- Material del cabezalUretano
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto