Motion
69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3

Gearwrench
69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3

CABEZA DE TRINEO DE MARTILLO DE GOLPE MUERTO 8LB
Artículo MI #09019149
No. Fabricante 69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3
Precio269.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3

CABEZA DE TRINEO DE MARTILLO DE GOLPE MUERTO 8LB
Artículo MI #09019149
No. Fabricante 69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio269.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.75 pulg., 2-3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    9 lb, 128 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    6 - 9.9 libras
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Rango de longitud total
    21" y más largo

Detalles

  • Material del mango
    Uretano
  • Material del cabezal
    Uretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
69-551G HMR DEAD BLO SLDG 3.65 LB HEAD 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo