Motion
69-703G MAXX LCK TRINEO THR RDY 6LB  24"

Gearwrench
69-703G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 6LB 24"

Cabezal de 6 lb, cabezal de acero forjado con martillo de trineo largo de 24", mango de fibra de vidrio
Artículo MI #09019154
No. Fabricante 69-703G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 6LB 24"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-703G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 6LB 24"

Cabezal de 6 lb, cabezal de acero forjado con martillo de trineo largo de 24", mango de fibra de vidrio
Artículo MI #09019154
No. Fabricante 69-703G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 6LB 24"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    24 pulg.
  • Peso de la cabeza
    6 lb
  • Rango de pesos de la cabeza
    6 - 9.9 libras
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Rango de longitud total
    21" y más largo

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Acero forjado
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de trineo
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
69-703G MAXX LCK TRINEO THR RDY 6LB 24"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo