Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango32 pulg.
- Peso de la cabeza8 lb
- Rango de pesos de la cabeza6 - 9.9 libras
- Longitud total32 pulg.
- Rango de longitud total21" y más largo
Detalles
- Material del mangoFibra de vidrio
- Material del cabezalAcero forjado
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de trineo
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante