Motion
69-709G MAXX LCK TRINEO THR RDY 10LB  32"

Gearwrench
69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"

Cabezal de 10 lb, cabezal de acero forjado con martillo de trineo largo de 32", mango de fibra de vidrio
Artículo MI #09019157
No. Fabricante 69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"

Cabezal de 10 lb, cabezal de acero forjado con martillo de trineo largo de 32", mango de fibra de vidrio
Artículo MI #09019157
No. Fabricante 69-709G MAXX LCK SLEDGE THR RDY 10LB 32"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    32 pulg.
  • Peso de la cabeza
    10 lb
  • Rango de pesos de la cabeza
    10 libras y más
  • Longitud total
    32 pulg.
  • Rango de longitud total
    21" y más largo

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Acero forjado
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de trineo
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
69-709G MAXX LCK TRINEO THR RDY 10LB 32"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo