Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del mango14 pulg.
- Peso de la cabeza2-1/2 lb, 40 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total14 pulg.
- Rango de longitud total14" - 20.9"
Detalles
- Material del mangoFibra de vidrio
- Material del cabezalLatón
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaMartillo de latón