Motion
69-719G MAXX LCK NO SPRK THR RDY 4LB  14

Gearwrench
69-719G MAXX LCK NON SPRK THR RDY 4LB 14

Martillo de latón antichispas de 4 lb, 14" OAL, 1-1/2" de diámetro facial, mango de fibra de vidrio de 14"
Artículo MI #09019162
No. Fabricante 69-719G MAXX LCK NON SPRK THR RDY 4LB 14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-719G MAXX LCK NON SPRK THR RDY 4LB 14

Martillo de latón antichispas de 4 lb, 14" OAL, 1-1/2" de diámetro facial, mango de fibra de vidrio de 14"
Artículo MI #09019162
No. Fabricante 69-719G MAXX LCK NON SPRK THR RDY 4LB 14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    14 pulg.
  • Peso de la cabeza
    4 lb, 64 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    3 - 5.9 libras
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Rango de longitud total
    14" - 20.9"

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Latón
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillo de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
69-719G MAXX LCK NO SPRK THR RDY 4LB 14

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo