Motion
70-044G

Gearwrench
70-044G

Perforador de 7/32" 8" OAL, acero aleado
Artículo MI #09019177
No. Fabricante 70-044G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
70-044G

Perforador de 7/32" 8" OAL, acero aleado
Artículo MI #09019177
No. Fabricante 70-044G

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
70-044G PNCH PIN TL STL LNG 7/32 PUNTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo