Motion
80314D
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg.
Artículo MI #09019439
No. Fabricante 80314D
Precio160.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg.
Artículo MI #09019439
No. Fabricante 80314D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    15 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm
  • Rango de tamaños
    9/16 pulg., 15.0 mm, 5/32 pulg., 4.0 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    47
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575803147
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
80314D SET SKT MSTR 1/4DR 47PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo