Motion
80645
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 18 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09019501
No. Fabricante 80645
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de socket de 18 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09019501
No. Fabricante 80645
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    77 mm
  • Tamaño del enchufe
    18 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    50BV30 Acero al cromo vanadio (CR-V)
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575806452

Descripción general

Descripción del fabricante
80645 SKT DP 1/2DR 6PT 18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo