Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.8 mm
- Rango de tamaños19.0 mm, 8.0 mm
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónSistema métrico; pulgadas/sistema métrico
- Número de piezas29
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575806926
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante