Motion
80868 3/8DR BROCAS TRIPLES CUADRADAS SKT 8MM

Gearwrench
80868 3/8DR TRIPLE SQ LNG BIT SKT 8MM

Accionamiento de 3/8", 8mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 4" OAL, Longitud de Punta 3.228"
Artículo MI #09019534
No. Fabricante 80868 3/8DR TRIPLE SQ LNG BIT SKT 8MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80868 3/8DR TRIPLE SQ LNG BIT SKT 8MM

Accionamiento de 3/8", 8mm Vaso de Punta Hexagonal Manual 4" OAL, Longitud de Punta 3.228"
Artículo MI #09019534
No. Fabricante 80868 3/8DR TRIPLE SQ LNG BIT SKT 8MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de bit
    3.228 pulg.
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    8.0 mm
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Zócalo de punta hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
80868 3/8DR BROCAS TRIPLES CUADRADAS SKT 8MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo