Especificaciones
Dimensiones
- Contenido3/8 Dr 6pt Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8 Dr 6pt Std: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 3/8 Dr 6pt Std: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, 3/
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8, 1/2 pulg.
- Tamaño hexagonal0.050 pulg., 1/16 pulg., 5/64 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 7/32 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- Accesorios1/2 Dr.: extensión de 3", trinquete en forma de lágrima, 1/4 Dr.: extensión de 3", casquillo con portapuntas, trinquete en forma de lágrima, llave de casquillo de 1/4", 3/8 Dr.: 3, extensión de 6", trinquete en forma de lágrima, casquillo de bujía de 5/8 y 13/16"
- Especificaciones de ASMEB107.1, B107.10, B107.5M, B107.6
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de mediciónPulgadas y sistema métrico
- Número de piezas216
- Número de puntos6, 12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaJuego de herramientas del mecánico