Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoZócalos de 1/4" y 3/8" de profundidad, Caja de almacenamiento 3-Drawer con cajones deslizantes independientes, Trinquetes de liberación rápida de 45-Tooth, Zócalos estándar de cromo polaco completo de 1/4", 3/8" y 1/2", Llaves combinadas SAE y métrica de cromo polaco completo, Llaves hexagonales
- Tamaño de la unidad1/4 - 1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche de molde soplado
- Número de piezas219
- Tipo de herramientaConjunto de herramientas de mecánica maestra