Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(30) Bits, Zócalos de 1/4" y 3/8" de profundidad, Caja de Almacenamiento 3-Drawer con Cajón Deslizante Independiente, 6pt Llaves y Zócalos Combinados, 84 Ranuras en Cromado Totalmente Pulido, Zócalos Estándares de 1/4", 3/8" y 1/2", Controlador de Bits Magnético
- Tamaño de la unidad1/4 - 1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche de molde soplado
- Número de piezas243
- Tipo de herramientaConjunto de herramientas de mecánica maestra