Motion
81009T RATA FLX CON ALMOHADILLA GRP 1/4DR  90T

Gearwrench
81009T RAT FLX W/CUSH GRP 1/4DR 90T

TRINQUETE FLEXIBLE EN FORMA DE LÁGRIMA 1/4"DR 90T AGARRE
Artículo MI #09019575
No. Fabricante 81009T RAT FLX W/CUSH GRP 1/4DR 90T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81009T RAT FLX W/CUSH GRP 1/4DR 90T

TRINQUETE FLEXIBLE EN FORMA DE LÁGRIMA 1/4"DR 90T AGARRE
Artículo MI #09019575
No. Fabricante 81009T RAT FLX W/CUSH GRP 1/4DR 90T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.98 pulg.
  • Longitud total
    8.26 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    90
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81009T RATA FLX CON ALMOHADILLA GRP 1/4DR 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo