Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Anchura del cabezal0.98 pulg.
- Longitud total7 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoContorneado
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de dientes de engranaje90
- Liberación rápidaNo
- Tipo de herramientaTrinquete
- UPC_NO099575010125