Motion
81016 CUSH DE RATA GRP LCK FLX 1/4DR

Gearwrench
81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR

Trinquete de cabeza de pera Drive de 1/4", acabado cromado pulido completo, OAL de 8", dientes de engranaje de 84 , cabeza flexible con bloqueo
Artículo MI #09019578
No. Fabricante 81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR

Trinquete de cabeza de pera Drive de 1/4", acabado cromado pulido completo, OAL de 8", dientes de engranaje de 84 , cabeza flexible con bloqueo
Artículo MI #09019578
No. Fabricante 81016 RAT CUSH GRP LCK FLX 1/4DR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud del cabezal
    0.3500 pulg.
  • Longitud del hombro
    1 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.98 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Características del cabezal
    Flexibilidad de bloqueo
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    84
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Número de kit de servicio de trinquete
    81099F
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81016 CUSH DE RATA GRP LCK FLX 1/4DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo