Motion
81030
Ratchet - Forma de cabezal de línea delgada, cabezal flexible, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 12 in
Artículo MI #09019581
No. Fabricante 81030
Precio89.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ratchet - Forma de cabezal de línea delgada, cabezal flexible, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 12 in
Artículo MI #09019581
No. Fabricante 81030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.73 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Tipo de mango
    Pulido completo
  • Profundidad de la cabeza
    12 mm
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Línea delgada
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575810305

Descripción general

Descripción del fabricante
81030 1/4DR TRINQUETE DE CABEZA FINA, 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo