Motion
81-110G HMR BRS NOGAL HNDL 8OZ L

Gearwrench
81-110G HMR BRS HICKORY HNDL 8OZ L

Martillo de latón antichispas de 1/2 lb, 10-1/2" OAL, diámetro frontal de 1", mango de nogal
Artículo MI #09019607
No. Fabricante 81-110G HMR BRS HICKORY HNDL 8OZ L
Precio62.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81-110G HMR BRS HICKORY HNDL 8OZ L

Martillo de latón antichispas de 1/2 lb, 10-1/2" OAL, diámetro frontal de 1", mango de nogal
Artículo MI #09019607
No. Fabricante 81-110G HMR BRS HICKORY HNDL 8OZ L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1 pulg.
  • Peso de la cabeza
    1/2 lb, 8 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    Menos de 1 lb.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Detalles

  • Material del mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Latón
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillo de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
81-110G HMR BRS NOGAL HNDL 8OZ L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo