Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Anchura del cabezal1.25 pulg.
- Longitud total13.38 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoEmpuñadura del cojín
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de dientes de engranaje90
- Tipo de herramientaTrinquete