Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud del cabezal19/32 pulg.
- Longitud del hombro1-1/4 pulg.
- Anchura del cabezal1.25 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Características del cabezalRoto
- Forma de la cabezaLínea delgada
- MagnéticoNo
- Tipo de mediciónEstándar
- Número de dientes de engranaje72
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaTrinquete