Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoContorneado
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de dientes de engranaje90
- Número de piezas4
- Liberación rápidaNo
- Tipo de herramientaJuego de trinquetes
- UPC_NO099575002304