Motion
81267 CUSH DE RATA GRP LCK FLX 3/8DR

Gearwrench
81267 RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 13", dientes de engranaje de 84 , cabeza flexible con bloqueo
Artículo MI #09019675
No. Fabricante 81267 RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81267 RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 13", dientes de engranaje de 84 , cabeza flexible con bloqueo
Artículo MI #09019675
No. Fabricante 81267 RAT CUSH GRP LCK FLX 3/8DR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    15/32 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Características del cabezal
    Flexibilidad de bloqueo
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    84
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81267 CUSH DE RATA GRP LCK FLX 3/8DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo