Motion
81304T RAT TD FP 1/2DR  90T

Gearwrench
81304T RAT TD FP 1/2DR 90T

Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 11 in
Artículo MI #09019683
No. Fabricante 81304T RAT TD FP 1/2DR 90T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81304T RAT TD FP 1/2DR 90T

Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 11 in
Artículo MI #09019683
No. Fabricante 81304T RAT TD FP 1/2DR 90T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Características del cabezal
    Estándar
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    90
  • Liberación rápida
    No
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575013041

Descripción general

Descripción del fabricante
81304T RAT TD FP 1/2DR 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo